ULTRANEO 340 10 Chemikalienschhandschuh UltraNeo 340 schwarz Gr. 10

Chemikaliens.handschuh Neotex 340 schwarz

Siehe technische Informationen

Referenzen

MAPA:34340190
Rubix:1687362
Hersteller:34340190
EAN:3245423401202
ULTRANEO 340 10 Chemikalienschhandschuh UltraNeo 340 schwarz Gr. 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Länge380 mm
Chemikalienschutzwertclmnst
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ULTRANEO 340 10 Chemikalienschhandschuh UltraNeo 340 schwarz Gr. 10


Der chemikalienbeständige Handschuh UltraNeo 340 aus Neopren ist ein hochwertiges persönliches Schutzausrüstungsprodukt, welches von MAPA entwickelt wurde, um einen optimalen Schutz bei der Handhabung potenziell gefährlicher chemischer Stoffe zu bieten. Dieser Handschuh kombiniert die Festigkeit von Neopren und natürlichem Latex auf einem Textilträger und stellt so eine zuverlässige Lösung für Fachkräfte dar, die chemischen Risiken ausgesetzt sind.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh hat eine Länge von 38 cm und bietet einen erweiterten Schutz bis zu den Unterarmen. Durch die Zusammensetzung aus Neopren und natürlichem Latex auf einem Textilträger, gewährleistet er eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und mechanische Belastungen, während er gleichzeitig einen optimalen Tragekomfort für längere Nutzung bietet. Die glatte Außenbeschichtung und die feine Struktur ermöglichen eine hohe Fingerfertigkeit und präzises Arbeiten. Der Handschuh ist silikonfrei und hinterlässt somit keine Spuren auf Glas oder Metall.

Spezifikationen:
• Aufbau: Vollständige Beschichtung auf Textilträger
• Länge: 380 mm
• Dicke: 1,33 mm
• Material: Polychloropren (Neopren) und natürlicher Latex
• Chemikalienschutz: Acetonitril, Schwefelsäure, Salpetersäure, Essigsäure, Flusssäure und Formaldehyd
• Farbe: Schwarz
• Finish: Glatt
• Stulpe: Mit gezacktem Rand
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10
• Verpackungseinheiten: 1 Paar pro Beutel, 5 Paare pro Box, 50 Paare pro Karton

Normen:
Der UltraNeo 340 Handschuh von Mapa entspricht den folgenden europäischen SchutzNormen:

• EN 388 (mechanischer Schutz, Niveau 2121X)
• EN 407 (Hitzeschutz bei Kontakt, Niveau 1)
• EN ISO 374-1 (Chemikalienschutz Typ A: CLMNST)
• EN ISO 374-5 (Schutz vor Mikroorganismen: Bakterien und Pilze).

Markeninformationen:
Mapa wurde1948 gegründet und ist auf die Herstellung von Schutzhandschuhen spezialisiert. Im Jahr 1957 brachte Mapa den ersten geflockten Handschuh auf den Markt. Seitdem engagiert sich die Marke, innovative Lösungen zum Schutz von Arbeitnehmern weltweit anzubieten und ist in zahlreichen Ländern präsent.

Stärken

• Optimaler Tragekomfort für langanhaltendes Tragen dank des Textilträgers
• Hohe Fingerfertigkeit für präzises Arbeiten: bewertet mit 5/5
• Silikonfrei, um Mängel auf Oberflächen vor der Lackierung zu vermeiden
• Beständigkeit gegen gefährliche Chemikalien für mindestens 30 Minuten

Anwendungen

Dieser Handschuh ist ideal für den Einsatz in verschiedenen Industriebereichen wie der mechanischen und Automobilindustrie, der chemischen Industrie, der industriellen Reinigung, der Holzverarbeitung, der Herstellung von Batterien, Pumpen und Kompressoren sowie für die Handhabung und den Transport chemischer Produkte.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Länge380 mm
Chemikalienschutzwertclmnst
Hauptmaterialneopren
Schutzklassenein
Farbeschwarz
Stärke1,33 mm
Nutzungsumgebungfeucht
Werkstoffneopren und naturlatex
Zolltarifcode61161020
11,08 exkl. MwSt.
/ Paar
13,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe