FLUOTECH 468 8 Chemikalienschandschuh FluoTech 468 schwarz Gr. 8
Chemikaliens.handschuh Fluonit 468 schwarz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:468-8
Rubix:1781758
Hersteller:34468128
EAN:3245424681283

Dokumente
Produktdetails : FLUOTECH 468 8 Chemikalienschandschuh FluoTech 468 schwarz Gr. 8
Hergestellt aus Fluorelastomer erfüllt der FluoTech 468 die Anforderungen anspruchsvoller chemischer Umgebungen, von der Galvanotechnik bis zur petrochemischen Raffination. Die Mehrschichttechnologie von MAPA Professional optimiert die Materialstärke und bewahrt gleichzeitig die Tastsensibilität. Die grüne Innenschicht dient als Verschleißindikator.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh basiert auf einer von Mapa Professional entwickelten Mehrschichttechnologie. Dieses Design optimiert die Handschuhstärke, um Flexibilität und Tastsensibilität zu erhalten und gewährleistet gleichzeitig ein geeignetes chemisches Schutzniveau bei der Handhabung von Lösungsmitteln, Säuren oder Kohlenwasserstoffen. Das Nitril-Innenfutter erhöht die mechanische Widerstandsfähigkeit und verlängert die Einsatzdauer bei wiederholten Arbeiten. Die grüne Innenschicht fungiert als Verschleißindikator. Wird diese Farbe sichtbar, sollte der Handschuh ausgetauscht werden. Zudem reduziert die Silikonfreiheit das Risiko von Spuren oder Oberflächenfehlern bei Lackier- oder Oberflächenbehandlungen auf empfindlichen Materialien wie Blech oder Glas.
Spezifikationen:
• Material: Fluorelastomer
• Farbe: schwarz
• Innenveredelung: chloriert
• Außenveredelung: glatt
• Länge: 300 mm
• Stärke: 0,51 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung – PSA Kategorie III: Einstufung für persönliche Schutzausrüstung gegen schwere oder irreversible Risiken, insbesondere bei Exposition gegenüber gefährlichen chemischen Stoffen
• EN 388 (3102X): Norm für mechanische Risiken. Die Werte geben die Leistungsstufen hinsichtlich Abriebfestigkeit (3/4), Schnittfestigkeit (1/5), Weiterreißfestigkeit (0/4) und Durchstichfestigkeit (2/4) an
• EN ISO 374-1 – Typ A (ADEFGJLMNO): Norm zum Schutz gegen Chemikalien. Die Klassifizierung Typ A bestätigt die Beständigkeit gegenüber mindestens sechs Referenzsubstanzen, hier gekennzeichnet durch die Buchstaben ADEFGJLMNO
• EN ISO 374-5: Norm zum Schutz gegen Mikroorganismen. Sie bestätigt eine Barrierewirkung gegen Bakterien und Pilze
• EN 21420 – Fingerfertigkeit 5/5: Allgemeine Norm für Schutzhandschuhe. Sie definiert insbesondere Anforderungen an Ergonomie und Feinhandhabung
Eigenschaften:
Dieser Handschuh basiert auf einer von Mapa Professional entwickelten Mehrschichttechnologie. Dieses Design optimiert die Handschuhstärke, um Flexibilität und Tastsensibilität zu erhalten und gewährleistet gleichzeitig ein geeignetes chemisches Schutzniveau bei der Handhabung von Lösungsmitteln, Säuren oder Kohlenwasserstoffen. Das Nitril-Innenfutter erhöht die mechanische Widerstandsfähigkeit und verlängert die Einsatzdauer bei wiederholten Arbeiten. Die grüne Innenschicht fungiert als Verschleißindikator. Wird diese Farbe sichtbar, sollte der Handschuh ausgetauscht werden. Zudem reduziert die Silikonfreiheit das Risiko von Spuren oder Oberflächenfehlern bei Lackier- oder Oberflächenbehandlungen auf empfindlichen Materialien wie Blech oder Glas.
Spezifikationen:
• Material: Fluorelastomer
• Farbe: schwarz
• Innenveredelung: chloriert
• Außenveredelung: glatt
• Länge: 300 mm
• Stärke: 0,51 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung – PSA Kategorie III: Einstufung für persönliche Schutzausrüstung gegen schwere oder irreversible Risiken, insbesondere bei Exposition gegenüber gefährlichen chemischen Stoffen
• EN 388 (3102X): Norm für mechanische Risiken. Die Werte geben die Leistungsstufen hinsichtlich Abriebfestigkeit (3/4), Schnittfestigkeit (1/5), Weiterreißfestigkeit (0/4) und Durchstichfestigkeit (2/4) an
• EN ISO 374-1 – Typ A (ADEFGJLMNO): Norm zum Schutz gegen Chemikalien. Die Klassifizierung Typ A bestätigt die Beständigkeit gegenüber mindestens sechs Referenzsubstanzen, hier gekennzeichnet durch die Buchstaben ADEFGJLMNO
• EN ISO 374-5: Norm zum Schutz gegen Mikroorganismen. Sie bestätigt eine Barrierewirkung gegen Bakterien und Pilze
• EN 21420 – Fingerfertigkeit 5/5: Allgemeine Norm für Schutzhandschuhe. Sie definiert insbesondere Anforderungen an Ergonomie und Feinhandhabung
Stärken
• Chemikalienschutz für eine breite Palette von Lösungsmitteln, Kohlenwasserstoffen und Industriesäuren
• Hohe Flexibilität und ausgezeichnete Tastsensibilität
• Erhöhte mechanische Beständigkeit durch Nitril-Innenbeschichtung
• Visueller Verschleißindikator
• Silikonfrei zur Reduzierung von Oberflächenfehlern bei Lackier- und Behandlungsprozessen empfindlicher Materialien
• Hohe Flexibilität und ausgezeichnete Tastsensibilität
• Erhöhte mechanische Beständigkeit durch Nitril-Innenbeschichtung
• Visueller Verschleißindikator
• Silikonfrei zur Reduzierung von Oberflächenfehlern bei Lackier- und Behandlungsprozessen empfindlicher Materialien
Anwendungen
Der FluoTech 468 eignet sich für Arbeiten mit längerem oder wiederholtem Kontakt zu Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und industriellen Chemikalien. In der mechanischen Industrie ist er ideal für Entfettungsprozesse, Metallbehandlungen sowie das Handling von Werkstücken vor der Oberflächenbearbeitung. Seine silikonfreie Ausführung macht ihn besonders geeignet für Vorbereitungsprozesse vor dem Lackieren, bei denen selbst geringste Verunreinigungen zu Qualitätsmängeln führen können. In der chemischen Industrie umfasst der Einsatzbereich unter anderem die Oberflächenbehandlung durch Galvanotechnik, das Handling und den Transport von Lösungsmitteln sowie die Herstellung von Farben, Lacken, Harzen und Klebstoffen. Auch in der petrochemischen Raffination, der Altlastensanierung und in der Druckindustrie wird dieser Handschuh empfohlen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Chemikalienschutzwert | adefgljmno |
| Hauptmaterial | elastomer |
| Schutzklasse | nein |
| Stärke | 0,51 mm |
| Werkstoff | fluoroelastomer |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,88 € exkl. MwSt.
/ Paar
122,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage