ALTO 405 7 Chemikalienschhandschuh Alto 405 blau/gelb Gr. 7

Chemikaliens.handschuh Duo Mix 405 blau/gelb

Siehe technische Informationen

Referenzen

MAPA:405-7
Rubix:1702010
Hersteller:34405137
EAN:3245424051277
ALTO 405 7 Chemikalienschhandschuh Alto 405 blau/gelb Gr. 7
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Länge330 mm
Chemikalienschutzwertkmt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ALTO 405 7 Chemikalienschhandschuh Alto 405 blau/gelb Gr. 7


Der chemische Schutzhandschuh MAPA Alto 405 ist für häufige oder gelegentliche Kontakte mit chemischen Substanzen konzipiert. Seine Feinheit in Kombination mit einer rutschhemmenden Profilierung macht ihn zu einem vielseitigen Handschuh, der sich für präzise Arbeiten in moderaten chemischen Umgebungen eignet. Als Kategorie-3-Produkt schützt er vor verschiedenen Risiken: chemischen (Typ B), mechanischen, biologischen sowie vor radioaktiver Kontamination.

Eigenschaften:
Der Alto 405 Handschuh ist für Tätigkeiten vorgesehen, bei denen häufiger oder gelegentlicher Kontakt mit Chemikalien besteht. Seine dichte Struktur schützt die Hand bei Reinigungs-, Wartungs- oder Arbeiten mit Reinigungsmitteln. Gleichzeitig sorgt die geringe Materialstärke für ein gutes Tastempfinden und erleichtert die Handhabung von Gegenständen und Werkzeugen. Die Außenfläche verfügt über eine rutschhemmende Profilstruktur. Diese Ausführung verbessert die Griffsicherheit bei Arbeiten in feuchten Umgebungen oder beim Umgang mit Flüssigkeiten. Das baumwollbeflockte Innenfutter trägt zur Aufnahme von Schweiß bei und erhöht dadurch den Tragekomfort auch bei längerer Nutzung. Der Handschuh besteht aus FSC™-zertifiziertem Latex und die Verpackung enthält recycelte Materialien.

Spezifikationen:
• Material: Polychloropren und FSC™-zertifiziertes Latex
• Innenausstattung: baumwollbeflockt
• Außenausführung: rutschhemmende Profilstruktur
• Farbe: blau, gelb
• Länge: 330 mm
• Dicke: 0,7 mm
• Oberflächenwiderstand: 7,8 × 10¹² Ω (bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Vertikaler Widerstand: 4,2 × 10¹² Ω (bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie III: persönliche Schutzausrüstung (PSA) für schwere oder irreversible Risiken
• EN 388 (2110X): bewertet die Beständigkeit des Handschuhs gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (0/4)
• EN ISO 374-1 - Typ B (KMT): bestätigt den Schutz gegen bestimmte Chemikalien - die Buchstaben K, M und T stehen jeweils für Natronlauge 40 %, Salpetersäure 65 % und Formaldehyd 37 %
• EN ISO 374-5 - VIRUS: bestätigt den Schutz gegen Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Viren
• EN 421 - radioaktive Kontamination: weist auf Schutz gegen radioaktive Partikel hin
• EN ISO 21420: bestätigt ein hohes Maß an Fingerfertigkeit, eingestuft mit 5/5

Stärken

• Dichte Schutzbarriere für häufigen Kontakt mit Chemikalien
• Hohe Tastsensibilität durch die geringe Materialstärke
• Optimierter Tragekomfort durch baumwollbeflocktes Innenfutter mit schweißabsorbierender Wirkung
• Sichere Griffigkeit dank rutschhemmender Profilstruktur
• Verwendung von FSC™-zertifiziertem Latex und Verpackung mit 30 % recycelten Materialien

Anwendungen

Dieser Handschuh wird für Reinigungsarbeiten und den Umgang mit chemischen Produkten eingesetzt. Er eignet sich insbesondere für Instandhaltungsarbeiten in öffentlichen Einrichtungen sowie für industrielle Wartungsaufgaben. Er kann in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, wie z. B. in der mechanischen Industrie oder Automobilindustrie für Wartungs- und Reinigungsarbeiten, im Gesundheitswesen für allgemeine Reinigungsaufgaben, im Bauwesen für Lackierarbeiten mit Spritzpistole, in der Luftfahrtindustrie für die Verarbeitung von Verbundwerkstoffen wie Harzen usw.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Länge330 mm
Chemikalienschutzwertkmt
Hauptmaterialneopren
Schutzklassenein
Farbegelb
Stärke0,7 mm
Werkstoffneopren und naturlatex
Zolltarifcode40151900
2,33 exkl. MwSt.
/ Paar
2,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe