2332242-08 Schnittschutzhandschuh Check&Go Amber Lev3 PU weiß/ora Gr.8
Check and go Handschuhe original orange
Siehe technische InformationenReferenzen
Honeywell:2332242-08
Rubix:1965032
EAN:3603835522722




Produktdetails : 2332242-08 Schnittschutzhandschuh Check&Go Amber Lev3 PU weiß/ora Gr.8
Polyamid-Material, Dyneema®-Faser, Lycra®. Polyurethan (PU)-Beschichtung, rote Handfläche und Finger verstärkt für Arbeiten in trockenen oder leicht fettigen Umgebungen. Stufe 3: mittlerer Schutz gegen Schnittverletzungen.
EN 388-Norm
EN 388-Norm
Stärken
Mit Check & Go erkennen Sie sofort, wie hoch der Schutz vor Schnittverletzungen ist. Auch aus der Ferne. An der Farbe: Die Farben Rot, Orange und Grün sind weltweit bekannt und werden täglich verwendet. An der Zahl: Honeywell ist das erste Unternehmen, das die EN388-Leistungszahl in einem leicht verständlichen Format dank eines einfachen Farbcodes verwendet. Waschbar bei 40°c.
Anwendungen
Für trockene oder leicht fettige Umgebungen. Die ideale Lösung zur visuellen Erkennung des Schnittschutzniveaus.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 242x122x13,4 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 44 g |
| Typ | handschuh |
| Größe | 8 |
| Schnittwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
18,66 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
