Bundhose Planam 018129, Größe: 29 | Farbe: Blau | Hauptmaterial: Baumwolle
Cargo-Bundhose BW 290
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:018129
Rubix:1967290
EAN:4030913029474

Produktdetails : CARGO-BUNDHOSE BW 290 KORNBL 29 PP607800329, 100% Baumwolle, 290 gr/m²
Modischer Alltagsbegleiter
● Material: 100 % Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
● Gewicht: ca. 290 g/m²
● Rundbund mit 7 Schlaufen
● Gummizug im Bund
● Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
● Kniepolstertaschen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
● Gesäßtasche mit Patte
● 1 Maßstabtasche
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 100 % Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
● Gewicht: ca. 290 g/m²
● Rundbund mit 7 Schlaufen
● Gummizug im Bund
● Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
● Kniepolstertaschen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
● Gesäßtasche mit Patte
● 1 Maßstabtasche
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
kornblumenblau, Größe 29
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 29 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage