854905 GR. 40 GRAU Arbeitshose 65 % BW 35 % Polyester 300 g/qm

ARBEITSHOSE Baumwolle/Polyester

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:854905
Rubix:3237739
Hersteller:854905
EAN:3660338104275
854905 GR. 40 GRAU Arbeitshose 65 % BW 35 % Polyester 300 g/qm

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größe40
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854905 GR. 40 GRAU Arbeitshose 65 % BW 35 % Polyester 300 g/qm


2 schräge Eingrifftaschen (Tascheninnenseiten aus Rohgewebe)
1 gerade Gesäßtasche mit Knopf
1 Maßbandtasche am rechten Bein
5 Gürtelschlaufen
Hosenschlitz mit Knöpfen
Bund mit Knopfverschluss
Arbeitshose - Baumwolle/Polyester Größe 40 Grauer Stahl

Stärken

Vorzüge von Baumwolle/Polyester:
Sehr gute Formbeständigkeit
Längere Farbbeständigkeit nach dem Waschen
Wärmer im Winter und kühler im Sommer
als Jacken aus 100% Baumwolle
Weicher und beständiger
Einlaufsicher behandelt
Wasser- und ölabweisender als Baumwolle

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größe40
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoff65% baumwolle / 35% polyester
Grammatur300 g/m²
21,74 exkl. MwSt.
/ Stück
25,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe

Größe

40