Bundhose GISS 854904, Größe: 38 | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Baumwolle

ARBEITSHOSE Baumwolle/Polyester

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
GISS:854904
Rubix:3237736
EAN:3660338104268
854904 GR. 38 GRAU Arbeitshose 65 % BW 35 % Polyester 300 g/qm
Technische Zusammenfassung
Farbegrau
Größe38
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 854904 GR. 38 GRAU Arbeitshose 65 % BW 35 % Polyester 300 g/qm


2 schräge Eingrifftaschen (Tascheninnenseiten aus Rohgewebe)
1 gerade Gesäßtasche mit Knopf
1 Maßbandtasche am rechten Bein
5 Gürtelschlaufen
Hosenschlitz mit Knöpfen
Bund mit Knopfverschluss
Arbeitshose - Baumwolle/Polyester Größe 38 Grauer Stahl

Stärken

Vorzüge von Baumwolle/Polyester:
Sehr gute Formbeständigkeit
Längere Farbbeständigkeit nach dem Waschen
Wärmer im Winter und kühler im Sommer
als Jacken aus 100% Baumwolle
Weicher und beständiger
Einlaufsicher behandelt
Wasser- und ölabweisender als Baumwolle

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größe38
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoff65% baumwolle / 35% polyester
Grammatur300 g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
543,50 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
646,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe

Größe

38
Wählen Sie Varianten (42)