CRSGS-M16X1.5 Gelenkkopf

CRSGS Staböse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CRSGS-M16X1,5
Rubix:429666
Hersteller:195584
EAN:4052568158163
CRSGS-M16X1.5 Gelenkkopf

Technische Zusammenfassung

Typstangenauge
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CRSGS-M16X1.5 Gelenkkopf


Staböse CRSGS-M16X1,5 mit Sechskantmutter, für kugelförmigen Schwenkzylinder Montage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8139. Größe=M16x1,5, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=4, Umgebungstemperatur =-40 – 150 °C, Produktgewicht 259 g, Anmerkung zum Werkstoff=RoHS-konform)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x35x35 mm
Bruttogewicht245,9 g
Typstangenauge
Anschluss 1m16x1,5
139,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen