NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU

Verbindungsleitung, Bauform NEBU

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3
Rubix:424883
Hersteller:541346
EAN:4052568050375
NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU

Technische Zusammenfassung

Typnebu anschlusskabel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU


Verbindungsleitung NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3 für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, * Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Prüfbedingungen auf Anfrage, * Prüfbedingungen auf Anfrage), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 60 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 60 V

Technische Informationen


Attribute
Typnebu anschlusskabel
Anschluss 1m8
Zolltarifcode84123100
24,61 exkl. MwSt.
/ Stück
29,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen