43216005 BÜRSTE PBUL 1010/6 INOX 0,20
Pinselbürsten mit Schaft, ungezopft PBUL 1010/6 INOX 0,20
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PBUL 1010/6 INOX 0,20
Rubix:1282273
Hersteller:43216005
EAN:4007220659212


Technische Zusammenfassung
| Draht | inox |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 10 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 43216005 BÜRSTE PBUL 1010/6 INOX 0,20
PFERD bietet zwei Sonderausführungen für spezielle Anwendungen an: PBUL Besonders lange Ausführung für den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen. PBUS Spitz zulaufende Form für sorgfältiges Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Empfohlene Mindestleistung 300 Watt.
Bürste Pbul 1010/6 Inox 0,20
Technische Informationen
Attribute
| Draht | inox |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 10 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Max. Drehzahl | 20000 rpm |
| Verkleidungshöhe | 20 mm |
| Länge | 120 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
104,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen