WARN-BUNDJACKE XIRIDIUM G5710 G/M GR.52 PP615313952, 48% Modacr./34% CO/17% PA/1% Antist./320 gr/m²
Bundjacke XIRIDIUM G5710
Siehe technische InformationenReferenzen
Germant:5710300052K100
Rubix:2688408
EAN:4251395706053
Produktdetails : WARN-BUNDJACKE XIRIDIUM G5710 G/M GR.52 PP615313952, 48% Modacr./34% CO/17% PA/1% Antist./320 gr/m²
Komfortabel und funktionell
● Material: 48 % Modacrylic, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamide, 1 % Antistatic
● Gewicht: 320 g/m²
● Verdeckter Frontreißverschluss bis zum Kragen, Klettverschluss
● 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Klettverschluss
● 2 seitliche Eingrifftaschen
● 1 Brust-Innentasche links mit Klettverschluss
● 1 Innentasche rechts mit Klettverschluss
● Ärmelbündchen mit Windfang, verstellbar mit Klettverschluss
● Regulierbarer Bund mit Lochgummi und Knopf
● Multinorm Symbole als Direkteinstickung auf rechtem Ärmel
● Farbe: hivizgelb/navy
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN 61482-1-2, EN ISO 11612:2008 A1, A2, B1, C1, F1, EN 1149-5:2008, EN 1149-3:2004, EN 13034+A1:2009 PB (Typ 6), EN ISO 11611 Klasse 1 A1 Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 48 % Modacrylic, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamide, 1 % Antistatic
● Gewicht: 320 g/m²
● Verdeckter Frontreißverschluss bis zum Kragen, Klettverschluss
● 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Klettverschluss
● 2 seitliche Eingrifftaschen
● 1 Brust-Innentasche links mit Klettverschluss
● 1 Innentasche rechts mit Klettverschluss
● Ärmelbündchen mit Windfang, verstellbar mit Klettverschluss
● Regulierbarer Bund mit Lochgummi und Knopf
● Multinorm Symbole als Direkteinstickung auf rechtem Ärmel
● Farbe: hivizgelb/navy
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN 61482-1-2, EN ISO 11612:2008 A1, A2, B1, C1, F1, EN 1149-5:2008, EN 1149-3:2004, EN 13034+A1:2009 PB (Typ 6), EN ISO 11611 Klasse 1 A1 Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
hivizgelb/navy, Größe 52
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

