2238-590-6614 GR.60/62N WARNGELB/NACHTBL Arbeitsjacke für Herren 48.5% Modacryl, 34% BW, 17% PA
BProtected Arbeitsjacke für Herren 2238
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2238-590-6614 60/62n
Rubix:2695420
EAN:4055301761569

Produktdetails : 2238-590-6614 GR.60/62N WARNGELB/NACHTBL Arbeitsjacke für Herren 48.5% Modacryl, 34% BW, 17% PA
Funktionale Warnschutz-Multinorm Jacke, Störlichtbogenklasse 2
● Oberstoff Warngelb: 48,5 % Modacryl, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 0,5 % sonstige antistatische Faser
● Oberstoff Nachtblau: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: Warngelb 265 g/m², Nachtblau 245 g/m²
● Frontbereich und Ärmel doppellagig
● Segmentierte 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Stehkragen
● Verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Verschließbare Armbündchen
● 2 Brusttaschen mit verschließbarer Patte
● 2 geräumige Seitentaschen mit verschließbarer Blende
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: warngelb/nachtblau
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 (alle Größen), EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612, EN 1149-5, IEC61482-2 ACP 2 im zweilagigen Bereich Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
● Oberstoff Warngelb: 48,5 % Modacryl, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 0,5 % sonstige antistatische Faser
● Oberstoff Nachtblau: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: Warngelb 265 g/m², Nachtblau 245 g/m²
● Frontbereich und Ärmel doppellagig
● Segmentierte 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Stehkragen
● Verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Verschließbare Armbündchen
● 2 Brusttaschen mit verschließbarer Patte
● 2 geräumige Seitentaschen mit verschließbarer Blende
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: warngelb/nachtblau
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 (alle Größen), EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612, EN 1149-5, IEC61482-2 ACP 2 im zweilagigen Bereich Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
warngelb/nachtblau, Größe 6062n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | 60/62 |
| Gute Sichtbarkeit | ja |
| Hauptmaterial | aramid |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
349,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage