06609-135-11 GR. XS KORNBLAU Arbeitsjacke Visp 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern
VISP Bundjacke kornblau Gr.XS
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:06609-135-11-XS
Rubix:3337846
EAN:5707209479983

Produktdetails : 06609-135-11 GR. XS KORNBLAU Arbeitsjacke Visp 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern
Antistatische, flammhemmende Hose mit Säureschutz aus PyroPro®, strapazierfähige, dreifache Kappnähte zur Verlängerung der Lebensdauer, Verschluss mit Wetterschutzleiste, regulierbarer Bund
VISP Bundjacke kornblau Gr.XS
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 860 g |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Größe | xs |
| Gute Sichtbarkeit | nein |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | baumwolle/polyamid/kohlefaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
