2025-628-85 GR.M WARNORANGE Fleecejacke, 100% Polyester
BProtected Fleecejacke 2025
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2025-628-85 M
Rubix:2695309
EAN:4055301026378

Produktdetails : 2025-628-85 GR.M WARNORANGE Fleecejacke, 100% Polyester
Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 270 g/m²
● Stehkragen
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Innenliegende Saumweitenverstellung und verlängerte Rückenpartie
● Retroflektierende Streifen von 3M
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 270 g/m²
● Stehkragen
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Innenliegende Saumweitenverstellung und verlängerte Rückenpartie
● Retroflektierende Streifen von 3M
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warnorange, Größe M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | m |
| Gute Sichtbarkeit | ja |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage