1644-686-21 GR.48N WEISS Damenhose, 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin
1644-686-21 GR.34N WEISS Damenhose: 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1644 686 21 48N
Rubix:3488031
EAN:4010365623680

Produktdetails : 1644-686-21 GR.48N WEISS Damenhose, 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin
Damen-Hose 1644
Ausführung:
• Körpernahe Form, normale Leibhöhe
• Seitlicher Gummizug
• Viele funktionale Taschen
• Mischgewebe mit Stretchanteil
Material:
• 48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin, ca. 230 g/m²
Größen:
• 34–54
Ausführung:
• Körpernahe Form, normale Leibhöhe
• Seitlicher Gummizug
• Viele funktionale Taschen
• Mischgewebe mit Stretchanteil
Material:
• 48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin, ca. 230 g/m²
Größen:
• 34–54
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 230 g/m² |
| Herkunftsland | MK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage