146600 GR. 54 BLAU Arbeitshose 100 % BW 320 g/qm Basic-Line

Arbeitshose 100% Baumwolle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:146600
Rubix:3237783
Hersteller:146600
EAN:3660338015786
146600 GR. 54 BLAU Arbeitshose 100 % BW 320 g/qm Basic-Line

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Größe54
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 146600 GR. 54 BLAU Arbeitshose 100 % BW 320 g/qm Basic-Line


Die GISS Arbeitshose wurde entwickelt, um Robustheit, Komfort und Funktionalität zu vereinen. Hergestellt aus 100 % Baumwolle, bietet sie eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und gleichzeitig eine optimale Bewegungsfreiheit.

Eigenschaften:
Diese Hose besteht aus 320 g/m² Baumwollköper, einem Gewebe, das für seine Strapazierfähigkeit und seinen angenehmen Tragekomfort im Alltag bekannt ist. Sie verfügt über einen Knopfverschluss mit Knopfleiste für sicheren Halt. Fünf Gürtelschlaufen sorgen für guten Sitz und erleichtern das Tragen von Arbeitszubehör. Ausgestattet ist sie mit zwei Seitentaschen, einer Meterstabtasche auf der rechten Seite sowie einer Gesäßtasche, die funktionalen Stauraum für Werkzeuge und wichtige Utensilien bieten. Die SANFOR-Ausrüstung gegen Einlaufen gewährleistet Formstabilität, auch nach vielen Waschgängen.

Spezifikationen:
• Hauptmaterial: 100 % Baumwollköper
• Grammatur: 320 g/m²
• Verschluss: Knopf + Knopfleiste
• Gürtelschlaufen: 5 Stück
• Taschen: 2 Seitentaschen, 1 Meterstabtasche (rechts), 1 Gesäßtasche
• Behandlung: SANFOR gegen Einlaufen

Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein vollständiges Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopf- bis Handschutz, einschließlich Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die europäischen Anforderungen. Zudem überzeugt GISS mit innovativen Lösungen, wie komfortablen Einwegmasken oder Sicherheitsbrillen mit kratz- und beschlagfester Beschichtung, die zum Schutz und Wohlbefinden der Nutzer beitragen.

Stärken

• Hohe Strapazierfähigkeit dank 320 g/m² Baumwollköper
• Hervorragender Tragekomfort für ganztägiges Arbeiten
• SANFOR-Ausrüstung gegen Einlaufen für längere Lebensdauer
• Praktische Taschen für alle beruflichen Anforderungen
• Sicherer Sitz durch stabile Gürtelschlaufen

Anwendungen

Diese Arbeitshose ist ideal für Fachkräfte in den Bereichen Logistik, Instandhaltung, Leichtindustrie, Handwerk oder Bauwesen. Sie ist für intensive Einsätze in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen konzipiert und bietet Komfort, auch bei länger andauernder körperlicher Tätigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Größe54
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoff100 % baumwolle
Grammatur320 g/m²
18,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

54