1650-801-33 GR.58 SCHWARZ-WEISS PEPITA Koch-/ Bäckerhose, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gourmet Koch Bäckerhose schwarz weis Pepita
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1650 801 33 58
Rubix:1540228
EAN:4010365814248

Produktdetails : 1650-801-33 GR.58 SCHWARZ-WEISS PEPITA Koch-/ Bäckerhose, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gourmet Koch Bäckerhose schwarz weis Pepita
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 58 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | weiß |
| Grammatur | 215 g/m² |
| Herkunftsland | MK |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage