Referenzen
SMC:KQ2S04-M5A1
Rubix:3037980
Hersteller:KQ2S04-M5A1

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt; messing (c3604bd, gewinde) |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 x 0,8 |
Produktdetails : KQ2S04-M5A1 Steckverbindung
KQ2 One-Touch-Steckverschraubungen sind in metrischen und Zollgrößen sowie in einer Vielzahl von Bauformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung sorgt für eine sichere Abdichtung unter Druck, ohne den bei Kompressionsverschraubungen üblichen Durchflussverlust. Der Entriegelungsring löst sowohl das Spannfutter als auch die Klemmhülse und ermöglicht so eine geringe Trennkraft für ein einfaches Entfernen des Schlauchs.
Stärken
•Eignet sich für Nylon- und Urethan-Schläuche
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch Überdruckanwendungen
Der Entriegelungsring ermöglicht ein einfaches Entfernen der Leitung, ohne den Schlauch zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch Überdruckanwendungen
Der Entriegelungsring ermöglicht ein einfaches Entfernen der Leitung, ohne den Schlauch zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt; messing (c3604bd, gewinde) |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 x 0,8 |
| Profil | hexagon-steckverbinder, männlich (kq2s) |
| Anschluss 2 | 4 |
| Typ | one-touch steckverbindung (männlich) |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
28,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort