EGB2430-E40-B-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB2430-E40-B-Y
Rubix:721537
Hersteller:0708613400000
EAN:4012802755053
EGB2430-E40-B-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser24 mm
Außendurchmesser27 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB2430-E40-B-Y (INA) Buchse INA


Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht29,1 g
Innendurchmesser24 mm
Außendurchmesser27 mm
Breite30 mm
Serieegb..-e40-b
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
7,03 exkl. MwSt.
/ Stück
8,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std