Referenzen
INA:EGB0810-E40-B-Y
Rubix:721414
Hersteller:0705482420000
EAN:4012802756173

Produktdetails : EGB0810-E40-B-Y (INA) Buchse INA
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std