EGB6060-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB6060-E40-Y
Rubix:721617
Hersteller:0704072820000
EAN:4012802759747
EGB6060-E40-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB6060-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht219,97 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite60 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
11,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std