PCM 121412 M (SKF) Composite Buchse SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:PCM 121412 M
Rubix:647397
Hersteller:139918
EAN:7316571602875
PCM 121412 M (SKF) Composite Buchse SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 121412 M (SKF) Composite Buchse SKF


Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus POM-Verbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Nach der Erstbefüllung sind sie für minimalen Wartungsaufwand bei schwierigen Betriebsbedingungen optimiert. Taschen in der Gleitfläche dienen als Fettbehälter. Die Nachschmierung kann die Lagerlebensdauer erheblich verlängern. Trotz ihrer kompakten Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen.

Stärken

- wartungsfreier Betrieb

- sehr gute Reibungseigenschaften

- hohe Tragfähigkeit

- Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C

- Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s

- kleines erforderliches Betriebsspiel

Anwendungen

- Kraftfahrzeuge

- Fördertechnik

- Haushaltsgeräte und Konsumgüter

- Textilmaschinen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,6 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite12 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,00 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
61,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std