PWM 303640 (SKF) Wickelbuchse SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:PWM 303640
Rubix:647715
Hersteller:17899
EAN:7316570338539
PWM 303640 (SKF) Wickelbuchse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser36 mm
Breite50,019 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PWM 303640 (SKF) Wickelbuchse SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Faserverbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Der Verbundwerkstoff wurde speziell für hohe Belastungen, Stoßbelastungen und Schwingungen entwickelt. Die Buchsen sind weniger empfindlich für Schiefstellungen und haben ausgezeichnete Trockengleiteigenschaften.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser36 mm
Breite50,019 mm
Seriepwm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
55,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,66 € inkl. MwSt.