EGB0710-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB0710-E40-Y
Rubix:721410
Hersteller:0690046680000
EAN:4012802618488
EGB0710-E40-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser9 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB0710-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,7 g
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser9 mm
Breite10 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
0,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std