PCM 303440 M (SKF) Composite Buchse SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCM 303440 M
Rubix:647473
Hersteller:111567
EAN:7316571347462
PCM 303440 M (SKF) Composite Buchse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser34 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 303440 M (SKF) Composite Buchse SKF


Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus POM-Verbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Nach der Erstbefüllung sind sie für minimalen Wartungsaufwand bei schwierigen Betriebsbedingungen optimiert. Taschen in der Gleitfläche dienen als Fettbehälter. Die Nachschmierung kann die Lagerlebensdauer erheblich verlängern. Trotz ihrer kompakten Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen.

Stärken

- wartungsfreier Betrieb

- sehr gute Reibungseigenschaften

- hohe Tragfähigkeit

- Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C

- Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s

- kleines erforderliches Betriebsspiel

Anwendungen

- Kraftfahrzeuge

- Fördertechnik

- Haushaltsgeräte und Konsumgüter

- Textilmaschinen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht46,2 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser34 mm
Breite40 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
180,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
214,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen