EGB1410-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB1410-E40-Y
Rubix:721470
Hersteller:0678622680000
EAN:4012802682120
EGB1410-E40-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB1410-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3,3 g
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite10 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
1,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std