Referenzen
INA:EGB7560-E40-Y
Rubix:721636
Hersteller:0709058510000
EAN:4012802758092




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : EGB7560-E40-Y (INA) Buchse INA
Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Stärken
E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.
Anwendungen
Für reibungslose Lagerung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 272,06 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 60 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
111,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std