EGB5025-E50-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB5025-E50-Y
Rubix:721597
Hersteller:0712598130000
EAN:4012802757156
EGB5025-E50-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB5025-E50-Y (INA) Buchse INA


Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

Wartungsfreies Metall/Polymer E40, gute Gleiteigenschaften. Chemische Reaktivität von Null.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht62,6 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite25 mm
Serieegb..-e50
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
5,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen