EGB2020-E50-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB2020-E50-Y
Rubix:721518
Hersteller:0702423560000
EAN:4012802760163
EGB2020-E50-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser23 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB2020-E50-Y (INA) Buchse INA


Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

Wartungsfreies Metall/Polymer E40, gute Gleiteigenschaften. Chemische Reaktivität von Null.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10,87 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser23 mm
Breite20 mm
Serieegb..-e50
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
1,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen