PRM 404440 (SKF) Zylinderbuchse Bronze SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PRM 404440
Rubix:647605
Hersteller:115496
EAN:7316571391229
PRM 404440 (SKF) Zylinderbuchse Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser44 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRM 404440 (SKF) Zylinderbuchse Bronze SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen mit Bronzemantel sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Sie sind eine ausgezeichnete Lösung für Umgebungen, in denen aufgrund des hohen Verunreinigungsgrads ein Nachschmieren erforderlich ist. Rautenförmige Taschen in der Gleitfläche nehmen den während des Betriebs abgegebenen Schmierstoff auf.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90,4 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser44 mm
Breite40 mm
Serieprm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
12,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std