Referenzen
Permaglide®:PAP 185X190X38 P10
Rubix:164183


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 185 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : PAP 185X190X38 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 185 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 38 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen