Referenzen
INA:EGB4050-E40-Y
Rubix:721588
Hersteller:0703986900000
EAN:4012802759853




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : EGB4050-E40-Y (INA) Buchse INA
Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Stärken
E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.
Anwendungen
Für reibungslose Lagerung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97,92 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Breite | 50 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std