Referenzen
INA:EGB6050-E40-B-Y
Rubix:721615
Hersteller:0708651320000
EAN:4012802755756


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : EGB6050-E40-B-Y (INA) Buchse INA
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 202,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 50 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std