EGB4020-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB4020-E40-Y
Rubix:721581
Hersteller:0696411020000
EAN:4012802681659
EGB4020-E40-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser44 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB4020-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht38,2 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser44 mm
Breite20 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
3,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std