EGB200100-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB200100-E40-Y
Rubix:721511
Hersteller:0707101390000
EAN:4012802756296
EGB200100-E40-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser205 mm
Breite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB200100-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1176 g
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser205 mm
Breite100 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
98,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,44 € inkl. MwSt.