PSM 202620 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PSM 202620 A51
Rubix:316257
Hersteller:160841
EAN:7316571793351


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : PSM 202620 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Sinterbronze sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer Bronzematrix, der Poren mit Mineralöl imprägniert sind. Die Ölimprägnierung erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme von Drehbewegungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | psm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
135,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std