EGB0812-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB0812-E40-Y
Rubix:721418
Hersteller:0693209770000
EAN:4012802682182
EGB0812-E40-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB0812-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,4 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite12 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
0,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,64 € inkl. MwSt.