Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 0608 P14
Rubix:448942
Hersteller:80338700

Produktdetails : PAP 0608 P14 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,001 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 150x315x200 mm |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 8 mm |
| Serie | pap |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
