EGB6030-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB6030-E40-Y
Rubix:721610
Hersteller:0684090600000
EAN:4012802620054
EGB6030-E40-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB6030-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht109,5 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite30 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
8,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen