PCM 505530 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCM 505530 E
Rubix:647498
EAN:7316571896298
PCM 505530 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 505530 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht92,9 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite30 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
10,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std