PCM 909560 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCM 909560 E
Rubix:647538
EAN:7316571902821
PCM 909560 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 909560 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht325,1 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite60 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
41,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen