Referenzen
INA:EGB3520-E40-B-Y
Rubix:721572
Hersteller:0700738800000
EAN:4012802759143


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : EGB3520-E40-B-Y (INA) Buchse INA
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std