PSM 101610 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PSM 101610 A51
Rubix:647634
Hersteller:160574
EAN:7316571789026


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : PSM 101610 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Sinterbronze sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer Bronzematrix, der Poren mit Mineralöl imprägniert sind. Die Ölimprägnierung erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme von Drehbewegungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | psm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std