12MBSPP-12FBSPPX90SWT Adapter BSP AG-Ü/M 90 Grad schwenkbar
BSP-Adapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:12MBSPP-12FBSPPX90SWT
Rubix:1316631
Hersteller:3132-16003
EAN:5414465025204

Produktdetails : 12MBSPP-12FBSPPX90SWT Adapter BSP AG-Ü/M 90 Grad schwenkbar
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter BSP AG-Ü/M 90 Grad schwenkbar
Stärken
BSPP-90° Rohrbogenverbinder mit 60° Dichtkopf, Außengewinde / Überwurfmutter
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 286 g |
|---|---|
| Typ | bsp-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
303,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
