0136 08 17 Einschraubtülle für Polyamidrohr 8 x 6mm - R3/8
Legris Einschraubtülle für Polyamidrohr 8 x 6mm - R3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0136 08 17
Rubix:69073
Hersteller:0136 08 17
EAN:0820099117690

Produktdetails : 0136 08 17 Einschraubtülle für Polyamidrohr 8 x 6mm - R3/8
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Anschluss 3 Schlauch-Außendurchmesser: 6 mm (O.D.)
Anschluss 4 Schlauch-Außendurchmesser: 6,4 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k. A.
Anzahl der Ausgänge: k. A.
Mutter Sechskantgröße: k. A.
Produktart: Endstück-Adapter für flexiblen Schlauch, männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.02
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Anschluss 3 Schlauch-Außendurchmesser: 6 mm (O.D.)
Anschluss 4 Schlauch-Außendurchmesser: 6,4 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k. A.
Anzahl der Ausgänge: k. A.
Mutter Sechskantgröße: k. A.
Produktart: Endstück-Adapter für flexiblen Schlauch, männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.02
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 214 g |
| Typ | 136 |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
71,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort