0168 13 10 Gewindereduzierstutzen von G1/4 auf G1/8

Legris Reduzierung mit Außengewinde BSP mit Innengewinde BSPP 168

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0168 13 10
Rubix:69106
Hersteller:0168 13 10
EAN:0820099125664
0168 13 10 Gewindereduzierstutzen von G1/4 auf G1/8

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0168 13 10 Gewindereduzierstutzen von G1/4 auf G1/8


Reduzierung von Außengewinde zu Innengewinde. Erhältlich ab 1/4 Zoll- bis 3/4 Zoll-Gewinde
Anwendung: Pneumatik, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Robotik, Textilindustrie, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Reduzierstück Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: Technisches Polymer
Form: k. A.
Gewicht: 0,012

Stärken

• Große Reichweite und Flexibilität
• Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
• Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
• Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
• Edelstahl für korrosive Umgebungen
• BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung
• Robustes Design
• geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material
• Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Fahrzeugmontagewerke
• Bekleidungswaren
• Nahrungsmittel und Getränke
• Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
• Geeignet für Hoch- und Mitteldruck

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Gewicht der Verpackung121 g
Typ168
Werkstofftechnisches polymer
Rohraußendurchmesser17 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std