0121 10 10 Doppelnippel, R1/8, MS vernickelt
Legris Doppelnippel, R1/8, MS vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0121 10 10
Rubix:69048
Hersteller:0121 10 10
EAN:0820099109831

Produktdetails : 0121 10 10 Doppelnippel, R1/8, MS vernickelt
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/8 / R 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.009
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/8 / R 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.009
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 94 g |
| Typ | 121 |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 11 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std