Referenzen
Parker:EG6-1/4B
Rubix:83101
Hersteller:EG6-1/4B

Produktdetails : EG6-1/4B Einschraubadapter
Einschraubadapter
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Produkttyp: Messing-Adapter Konus 60°Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 20
Form: Außengewinde für Bolzenadapter
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.021
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Produkttyp: Messing-Adapter Konus 60°Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 20
Form: Außengewinde für Bolzenadapter
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.021
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gerader adapter |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 190 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std