3805 08 10 LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 8mm - R1/8
Legris Einschraubanschluss BSP konisch 3805
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3805 08 10
Rubix:69566
Hersteller:3805 08 10
EAN:0820099289328

Produktdetails : 3805 08 10 LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 8mm - R1/8
Verbindung von Rohren mit einem Anschluss mit Gewinde. Die Montage erfolgt von außen mittels eines Schrauben- oder Steckschlüssels, Einstellung von innen durch einen Innensechskantschlüssel.
- Edelstahlkomponenten und FKM-Dichtungen zur Verwendung in aggressiven Umgebungen,
- robuste Konstruktion und kompakt,
- Hygieneausführung zur Reduzierung von Rückhaltezonen für eine sichere und einfache Reinigung (Ra < 0,8 Oberfläche)
- Materialien, die den FDA- und 1934/2004 CE-Normen entsprechen und den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln ermöglichen.
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
- Edelstahlkomponenten und FKM-Dichtungen zur Verwendung in aggressiven Umgebungen,
- robuste Konstruktion und kompakt,
- Hygieneausführung zur Reduzierung von Rückhaltezonen für eine sichere und einfache Reinigung (Ra < 0,8 Oberfläche)
- Materialien, die den FDA- und 1934/2004 CE-Normen entsprechen und den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln ermöglichen.
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Anwendung: Medizinische Ausrüstung, chemischer Transfer, Pharmazeutik, Petrochemie, Papierindustrie, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschlusstyp: Rohr zu Anschluss
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns, Wasser, Luft
Hex-Größe: 15
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Werkstoffe: Edelstahl AISI 316L (Mutter), Edelstahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: 30, 435
Maximale Betriebstemperatur: 302, 150
Minimale Betriebstemperatur: -13, -25
Produktreihe: LF 3800
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubungen
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Dichtung), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen)
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.014
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschlusstyp: Rohr zu Anschluss
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns, Wasser, Luft
Hex-Größe: 15
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Werkstoffe: Edelstahl AISI 316L (Mutter), Edelstahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: 30, 435
Maximale Betriebstemperatur: 302, 150
Minimale Betriebstemperatur: -13, -25
Produktreihe: LF 3800
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubungen
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Dichtung), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen)
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.014
Stärken
• Hohe Beständigkeit gegen aggressive Umgebungen
• LF 3800: hervorragend geeignet für die Förderung von aggressiven Mitteln
• LF 3900: maximale chemische Beständigkeit gegen Innen- und Außenkorrosion
• Hygienisches Außendesign zur Reduzierung von Rückhaltezonen
• Einfache Reinigung vor Ort
• Bewährte Greiftechnik • Breites Anwendungsspektrum
• Hervorragend geeignet für den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln
• Kompatibel mit regelmäßiger Sterilisation
• Hervorragend geeignet für salzhaltige Umgebungen und Außenanwendungen
• Beständig gegen industrielle Wasch- und Reinigungsmittel
• Kompatibel mit Polymer- und Edelstahl-Nutenrohren
• Passend für viele Anwendungen: optimiertes Bestandsmanagemen • Zuverlässigkeit und Sicherheit
• Ganzmetall-Produkt zur Erkennung aller Komponenten
• Voller Durchgang, mit minimalem Druckverlust
• Widerstandsfähig gegen Schläge, mechanische Stöße und Impulse
• Manuelle Verbindung und Trennung, kein Werkzeug erforderlich
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Trennwand der Schutzart IP 51: vollständiger Schutz gegen Eindringen in Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittelzonen.
• LF 3800: hervorragend geeignet für die Förderung von aggressiven Mitteln
• LF 3900: maximale chemische Beständigkeit gegen Innen- und Außenkorrosion
• Hygienisches Außendesign zur Reduzierung von Rückhaltezonen
• Einfache Reinigung vor Ort
• Bewährte Greiftechnik • Breites Anwendungsspektrum
• Hervorragend geeignet für den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln
• Kompatibel mit regelmäßiger Sterilisation
• Hervorragend geeignet für salzhaltige Umgebungen und Außenanwendungen
• Beständig gegen industrielle Wasch- und Reinigungsmittel
• Kompatibel mit Polymer- und Edelstahl-Nutenrohren
• Passend für viele Anwendungen: optimiertes Bestandsmanagemen • Zuverlässigkeit und Sicherheit
• Ganzmetall-Produkt zur Erkennung aller Komponenten
• Voller Durchgang, mit minimalem Druckverlust
• Widerstandsfähig gegen Schläge, mechanische Stöße und Impulse
• Manuelle Verbindung und Trennung, kein Werkzeug erforderlich
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Trennwand der Schutzart IP 51: vollständiger Schutz gegen Eindringen in Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittelzonen.
Anwendungen
• Lebensmittelverarbeitung
• Papierindustrie
• Petrochemie
• Pharmaherstellung
• Chemisch
• Medizinisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 36 g |
| Typ | 3805 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/8 '' |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 15 mm |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std