16B-1 K KURZGLIEDRIG SS Glied gekröpft mit Splint 12(L) kurzgliedrig Tsubaki
BS SS Kettenverbindungsglied (Federklammer)
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS16B 1 SS OL
Rubix:1605012
Hersteller:0231160004
EAN:8718472017052



Produktdetails : 16B-1 K KURZGLIEDRIG SS Glied gekröpft mit Splint 12(L) kurzgliedrig Tsubaki
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS-Kette sind aus Edelstahl SUS304 gefertigt (mit Ausnahme der Federklammern, die aus SUS301 bestehen). Diese Kette kann in besonderen Umgebungen eingesetzt werden, wie z. B. unter Wasser, in sauren und alkalischen Anwendungen. Sie kann auch bei hohen und niedrigen Temperaturen verwendet werden (-20°C bis +400°C). SUS304 ist nur geringfügig magnetisch, was auf das Kaltschmiedeverfahren zurückzuführen ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82 g |
|---|---|
| Kette | 16b-1 |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | edelstahl sus304 |
| Gewicht | 82 g |
| Sprunganzahl | 1 |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Typ | 16b-1 gekröpftes glied mit splint-verschluss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage